mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebau...
LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ Der Fluter, gefräst aus einem Aluminiumblock, ist für den robusten Einsatz konzipiert. Mit 105° Ausleuchtung und einem Lichtstrom von 950 Lumen bringt er ...
Baustrahler Höhe x Länge x Breite 62 x 158 x 79 mm 30 Leuchtmittel LED Lichtstrom 500 - 1000 Lumen Mit Haken Leuchtdauer 9 - 18 h Abstrahlwinkel 110 ° 2-stufig dimmbar Zweiachsig drehbar Kompatibel...
Die originale Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten NOVA 5K ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen. Die n...
FLOOD LITE M ist ein leichter LED-Baustrahler mit 2.000 Lumen, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schla...
Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen und Stativ Höhe x Länge x Breite 91 x 780 x 78 mm 80 Leuchtmittel LED Energieeffizienzklasse F Lichtstrom 1250 - 2500 Lumen Mit höhenverstellbarem Stativ Leuc...
FLOOD LITE S ist ein kompakter LED-Baustrahler, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse der Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunstst...
KOMPAKTER BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN NOVA 2 CONNECT ist eine leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte für den professionellen Anwender. Der Flutlichtstrahler mit der neuesten COB-LED-Hoch...
Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen Höhe x Länge x Breite 91 x 224 x 78 mm 80 Leuchtmittel LED Energieeffizienzklasse F Lichtstrom 1250 - 2500 Lumen Leuchtdauer 4,5 - 9,5 h Abstrahlwinkel 180 ° ...