Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Baustrahler FLOOD LITE M, 2000 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Baustrahler FLOOD LITE M, 2000 Lm
Akku-LED-Baustrahler FLOOD LITE M, 2000 Lm
Akku-LED-Baustrahler FLOOD LITE M, 2000 Lm - Rückseite
Akku-LED-Baustrahler FLOOD LITE M, 2000 Lm - flexibler Stellfuß
Akku-LED-Baustrahler FLOOD LITE M, 2000 Lm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5661
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5661
EAN/GTIN:
     5708997356616
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

FLOOD LITE M ist ein leichter LED-Baustrahler mit 2.000 Lumen, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich perfekt für den rauen Alltagsbetrieb.

Gegenüber dem vorigen Modell wurde der FLOOD LITE M mit der hocheffizienten LED-COB-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann.

Produktbeschreibung:

  • leicht und kompakt in schlankem Design und dabei leicht mitzunehmen und im Lieferwagen aufzubewahren
  • robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse, das für den rauen Alltagsbetrieb auf Baustellen und in der Werkstatt geeignet ist
  • einstellbare Lichtausbeute mit stufenloser Dimmfunktion für einfache Anpassung an die jeweilige Arbeitsaufgabe
  • Ladeanzeige
  • eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 2800
  • Lichtstärke (Meter): 0,50
  • Lichtquelle: COB LED
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 170
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • Lichtausbeute einstellbar: 2 steps
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Akkutyp: Li-ion
  • Ladespannung DC (V): 5,00
  • Ladestrom (A): 2,00
  • Netzsteckdose: 1 x USB 5V/1A
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 20,00
  • Ladedauer (Stunden): 5,00
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Betriebstemperatur: -10° to +40°C
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 2,00

Lieferumfang:

  • Akku-LED-Baustrahler FLOOD LITE M
  • Ladekabel
  • Ladegerät
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5000 mAh
Ausführung:
LED
Breite:
47 mm
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
1480 g
Höhe:
275 mm
Länge:
163 mm
Leistung:
13 Watt
Lichtleistung:
200 - 2000 Lumen
Schutzklasse:
IP 54
Spannung:
7,2 V
Typ:
Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler, Baustrahler, LED-Strahler, Scangrip, Stativ, Strahler, Strahler ohne Stativ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 64,78*
€ 81,69*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 64,81*
€ 81,73*
€ 4,90*
ab € 62,93*
€ 81,78*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 85,71*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,60*
€ 96,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,57*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,56*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,52*
Zubehör
SCANGRIP
03.5391
ab € 33,79*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,86*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 111,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.