Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutlichtstrahler m. Stativ,80 LED,1250-2500 Lumen,Stativ,Abstrahlwinkel 180 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254548
254548
254548
254548
254548
254548
254548
Artikel-Nr.:
     711-254548
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.6110C
EAN/GTIN:
     5708997006979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen und Stativ
  • Höhe x Länge x Breite 91 x 780 x 78 mm
  • 80 Leuchtmittel LED
  • Energieeffizienzklasse F
  • Lichtstrom 1250 - 2500 Lumen
  • Mit höhenverstellbarem Stativ
  • Leuchtdauer 4,5 - 9,5 h
  • Abstrahlwinkel 180 °
  • 2-stufig dimmbar
  • Zweiachsig um 360° drehbar
  • Kompatibel mit METABO/CAS
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Baustrahler, Flutlichtstrahler, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Stativleuchte, Stativlampe, Flächenstrahler, Stativ

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
JUST CONNECT
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Lampentyp:
Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen und Stativ
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtmittel Anzahl:
80 Stück
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtdauer:
4.5-9.5 h
Lichtstrom:
1250-2500 Lumen
dimmbar:
ja
Abstrahlwinkel:
180 °
Akkutyp:
METABO/CAS
Akkuleistung:
5.2 Ah
Leuchte Ausstattung:
Stativ
Leuchtenkopf Ausführung:
Zweiachsig um 360° drehbar
Leuchte Funktion:
2-stufig dimmbar
Länge:
780-2000 mm
Höhe:
91 mm
Breite:
78 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
30: Fremdkörper > 2,5 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler scangrip, led-baustrahler, bauleuchte gl 18v, Flutlichtstrahler, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Stativleuchte, Stativlampe, Flächenstrahler, Stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 150,00*
€ 186,78*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 257,31*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 53,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.