Plug & Shine Power Supply IP67 150W 24V DC Silber Der Plug & Shine Trafo mit 150 Watt ist die Basis Ihrer Outdoor-Lichtinstallation rund um Haus, Terrasse und Garten. Kombinieren Sie nach Ihren Wün...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00035, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=12.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höh...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00036, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=6.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höh...
LED-Treiber LC 150W 20 #28000691Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen wie Kaltlagerhallen oder Fabriken mit erhöhten ...
LED-Treiber LCU48V150WDC-STRFOSRUnabhängiger Fixed-Output-DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber, Kompatibel mit anderen DC-String Komponenten, Max. Ausgangsleistung 150 W, Bis zu 93 % Effizienz, ...