LED-Treiber LCU48V150WDC-STRFOlpFixed-Output-DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Kompatibel mit anderen DC-String Komponenten, Max. Ausgangsleistung 150 W, Bis zu 93 % E...
Mean Well LED-Treiber 144 W 12 A nicht dimmbar LED-SNT Case 144W 12V 12A CV 12 A Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 12 A · Betrieb...
Mean Well LED-Treiber 151.2 W 2.68 A 24 - 56 V nicht dimmbar 1 St. LED-SNT Case 151.2W 24-56V 1.4-4.17A CP 24 - 56 V 2.68 A Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Anzahl Ausgänge:...
Mean Well LED-Treiber 151.2 W 6.3 A nicht dimmbar LED-SNT Case 151.2W 24V 6.3A CV 6.3 A Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 6.3 A ·...