Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: INVENTRONICS...
LED-Treiber (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, silber, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Syst...
LED-Treiber (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, schwarz, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Sys...
LED-Treiber, Typ=XLG-150-M-DA2, Ausgangsspannung DC max.=107 V, Ausgangsspannung DC min.=60 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Brei...
LED-Treiber, Typ=XLG-150-H-DA2, Ausgangsspannung DC max.=56 V, Ausgangsspannung DC min.=27 V, Ausgangsstrom=2.8 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...