Display Elektronik LCD-Display (B x H x T) 80 x 36 x 6.6 mm DEM16101SYH Display Electronic STN 16x1 schw./gelb refl. kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgun...
Frontschale zum vollwertigen Ersatz Ihres defekten oder unansehnlich gewordenen Gehäuseoberteils. Für einen schnellen und problemlosen Wechsel wird die Frontschale als vormontierte Baugruppe inklus...
Dieser 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports von Intellinet ist auf der Frontseite mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, die PoE-Strominformationen in Echtzeit liefert. Dazu gehört der...
LCD-Display Lautspr.Modul 1000 WE SW AMI10105-0757Funktionsmodul der Serie AMI, Anzahl Rufziele: bis zu 1.000 , Montageform: frontbündige Unterputzmontage, Material / Farbe: Aluminium, eloxiert sch...
LCD-Display Lautspr.Modul 1000 WE EN AMI10105-0710Funktionsmodul der Serie AMI, Anzahl Rufziele: bis zu 1.000 , Montageform: frontbündige Unterputzmontage, Material / Farbe: Aluminium, eloxiert sil...
Grafik LCD-Modul 5,7', 320 x 240 Pixel, FSTN transmissiv/negativ 12:00, LED Backlight, Interface: Parallel, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C Versorgungsspannung: -...- V