Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1847737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1847737
EAN/GTIN:
     5059039754120
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Zeichenmatrix = Einzeilig, 6 Zeichen
Zeichenreihen = 1
Zeichenbreite = 7mm
Anzeigebereich Höhe = 16.5mm
Anzahl der Pins = 50
Äußere Tiefe = 2.9mm
Beleuchtungsfarbe = Schwarz
Höhe Außen = 30.5mm
Display Matrix = TN
Betriebstemperatur max. = +80°C
Serie = PHR°C

7-Segment-LCD-Anzeige von RS Pro, Schwarz-auf-Grau, 1-reihig mit 6 Zeichen, reflektierendDank seiner reflektierenden Eigenschaften ist das RS Pro 7-Segment-LCD-Display klar und gut ablesbar. Sie ist die ideale Wahl, wenn Sie ein LCD-Panel benötigen, das sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut funktioniert. Diese monochrome LCD-Anzeige liefert einfache Informationen auf einem kompakten Bildschirm. Das 7-Segment-Display ist dank seines geringen Energieverbrauchs leicht auf Ihre Leiterplatte (PCB) zu montieren und eignet sich ideal für batteriebetriebene Geräte. Das schwarz-auf-graue Display hat ein 7-Segment-Standardformat mit Dezimalstellen zwischen den Ziffern und alternativen Doppelpunkten zwischen den Ziffern. Displayzeichen sind 7 mm breit und 12,7 mm hoch, mit einem großen Betrachtungswinkel, sodass Sie klare Messwerte aus verschiedenen Positionen aufnehmen können. Mit einer Betriebstemperatur von -30 bis +80 °C ist das Display für eine Reihe von tragbaren elektronischen Geräten und Instrumententafeln geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Geringer Energieverbrauch • Geeignet für batteriebetriebene Geräte • Monochrom-Display • Schwarze Segmente auf grauem Hintergrund • Standardformat mit 7 Segmenten • Reflektierender Anzeigemodus • Großer Strahlungswinkel • 1-reihige, 6-stellige Anzeige • Zeichen sind 7 mm breit und 12,7 mm hoch • Sichtbereich: 64 x 17 mm • Außenabmessungen von 50,8 mm (L) x 2,9 mm (D) x 30,5 mm (B) • Kontiert auf einer flachen Glasplatte mit starren Stiften In einem DIL-Gehäuse (Dual Inline) • Betriebstemperaturbereich von
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Zeichenmatrix:
Einzeilig, 6 Zeichen
Zeichenreihen:
1
Zeichenbreite:
7mm
Anzeigebereich Höhe:
16.5mm
Anzahl der Pins:
50
Äußere Tiefe:
2.9mm
Beleuchtungsfarbe:
Schwarz
Höhe Außen:
30.5mm
Display Matrix:
TN
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Serie:
PHR°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1847737, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, RS PRO, 5042PHR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
K 23 PC 8Ohm
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.