robust und gut erprobt, für Flach- und Rundmaterial, handbetätigt; Die praktischste, sicherste und wirtschaftlichste Lösung für den Transport von ferromagnetischen Lasten. Der Permanent-Lasthebemag...
Der REMA Permanent-Lasthebemagnet QPM mit Neodymium sind zum Heben und Transportieren von flachen und zylindrischen ferromagnetischen Materialen geeignet Merkmale Sicherheitsfaktor 3,5. Hochwertige...
Lasthebemagnet FX Universal Ausführung: Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach-und Rundmat...
Permanent-Magnet Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 600 / 200 kg Handling per Hand mit Handgriff Länge x Breite 234 x 122 mm Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat Suchbegriffe: Magnet, Hebezeu...
Permanent-Hebemagnet, für Flach- und Rundmaterial, Hebekraft 600 kg Flachmaterial, 250 kg Rundmaterial. Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfaches Umlegen des Hebels. Hochkonzentrierte Energie garan...
Permanent-Lasthebemagnet NEO 3-fache Sicherheit Anwendung Zum sicheren Heben von Blechen, Profilen, Platten, Rund- und Stangenmaterial oder zum Be- und Entladen von Maschinen. • mit 2 Längspolen un...
Dolezych Permanent-Lasthebemagnet Do 2 T600, TK Flachmaterial 600 kg, TK Rundmaterial 200 kg Kompakt gebaut und mit geringem Eigengewicht bietet der Dolezych Permanent-Lasthebemagnet dank des zuver...
FX Universal Lasthebemagnet • FX Lasthebemagnete sind das neue innovative Produkt im Bereich der magnetischen Hebetechnik. • Sie arbeiten mit einem Single-Magnetsystem, bestehend aus Hochenergie-Ha...
Hinweise: Der Permanent Lasthebemagnet PML ist das meistverkaufte Gerät seiner Serie. Weitere Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.Anwendung: Der Permanent Lasthebemagnet PML wird für das Heben ...
PLANETA Permanent-Lasthebemagnet PML-6, Tragfähigkeit 600 kg Lasthebemagnet PML - Für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allge...