Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Hebemagnet, für Flach- und Rundmaterial, Hebekraft 600 kg Flachmaterial, 250 kg Rundmaterial.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Hebemagnet
Permanent-Hebemagnet
Permanent-Hebemagnet
Permanent-Hebemagnet
Permanent-Hebemagnet
Artikel-Nr.:
     103-609990
Hersteller:
     Gühring Spanntechnik
Herst.-Nr.:
     MaxX600
EAN/GTIN:
     4024574721914
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Hebemagnet, für Flach- und Rundmaterial, Hebekraft 600 kg Flachmaterial, 250 kg Rundmaterial.

Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfaches Umlegen des Hebels. Hochkonzentrierte Energie garantiert konstanten und zuverlässigen Halt. Durch Magnetkraft wird die Last schonend behandelt und niemals beschädigt.

Hebemagnete kommen dort zum Einsatz, wo ein sicheres Handling von metallischen Gegenständen nötig ist. Durch einfaches Umlegen des Hebels wird dieser ein- und ausgeschaltet und mit der integrierten Sicherheitsvorrichtung wird der Hebel während der Haltephase gesperrt. Außerdem wird die Haltekraft nur dort konzentriert, wo sie gebraucht wird und verhindert somit, dass umliegende Stahlteile abseits des Lastgutes angezogen werden. Auch unregelmäßige Oberflächen sind kein Problem. Die kompakte Bauweise und das vergleichsweise geringe Eigengewicht lassen diesen Hebemagnet überall dort arbeiten, wo Sie ihn gerade brauchen.

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Tragfähigkeiten.
Weitere Informationen:
Für Flachmaterial zulässige Tragkraft:
600 kg
Für Rundmaterial zulässige Tragfkraft:
250 kg
Gewicht:
18 kg
Breite:
106 mm
Für Rundmaterial Durchmesser max.:
400 mm
Höhe:
189 mm
Länge:
285 mm
Für Rundmaterial Wandstärke min.:
15 mm
Für Flachmaterial Wandstärke min.:
25 mm
Werkstücklänge max.:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 609990 49, Hebemagnet, Hebemagnete, Magnet, Magnete, Permanentmagnet, Permanentmagnete
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 679,35*
€ 759,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,18*
€ 773,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,18*
€ 773,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,37*
€ 776,71*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 750,09*
€ 809,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,12*
€ 920,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,73*
€ 885,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 736,29*
€ 876,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,52*
€ 860,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.