H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL600plus 2 V,6 V,12 V Ladestrom (max.) 0.6 A Blei-Akku-Lader AL600plus Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz Akkutestfunktion, Def...
aufgeladen durch Impulserhaltungsladung ohne Überladung stabilisiert die interne Batteriechemie für bessere Leistung ✓ Ladungsverfolgung: wechselt bei Belastung dynamisch den Ladestrom ✓ Reparatur:...
Das Acctiva Easy 1206 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
Bei dem Blue Smart IP67 Lader handelt es sich um ein neues professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth. Ideal zum Laden von Lithium-Eisenphosphat-/Blei-Akkus. Mit einem Wirkungsgrad...
Batterieladegerät von Black und Decker für 6V und 12V Batterien von 2Ah bis 30Ah Dieses Ladegerät eignet sich für Motorradbatterien, Autobatterien und andere Bleiakkus von 2 bis 30Ah. Im Ladungserh...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät HTDC 5000 12 V Ladestrom (max.) 5 A Blei-Akku-Ladegerät HTDC 5000, 3-in-1 Laden, Pflegen und Testen Für Blei-Akkus bis 100 Ah Ideal zum Überwintern 3-in-1 Multifunktions...
Das Acctiva Easy 2403 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
Das Acctiva Easy 6/12 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei-Akkus (Autobatterie) mit 3,5m Kabel Das kompakte und sehr leichte Ladegerät ALCS 2-12/0.4 ist der ideale Lader für Bleiakkus in Autos, Boote, Motorrädern, Rolle...
Ctek M25 Batterieladegerät CTEK's M25 EU Ladegerät wurde speziell für die Besitzer von Booten entwickelt. Es kann zum Laden von 12V Bleiakkus und LiFePO4 Akkus verwendet werden. Technische Daten: e...