Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK M25 EU Batterie Ladegerät 12V 25A Blei- und Lithium Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK M25 EU Batterie Ladegerät 12V 25A Blei- und Lithium Batterien
CTEK M25 EU Batterie Ladegerät 12V 25A Blei- und Lithium Batterien
CTEK M25 EU Batterie Ladegerät 12V 25A Blei- und Lithium Batterien
CTEK M25 EU Batterie Ladegerät 12V 25A Blei- und Lithium Batterien
CTEK M25 EU Batterie Ladegerät 12V 25A Blei- und Lithium Batterien
CTEK M25 EU Batterie Ladegerät 12V 25A Blei- und Lithium Batterien
Artikel-Nr.:
     1495-9884994
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-201
EAN/GTIN:
     7340103402015
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

Ctek M25 Batterieladegerät

CTEK's M25 EU Ladegerät wurde speziell für die Besitzer von Booten entwickelt. Es kann zum Laden von 12V Bleiakkus und LiFePO4 Akkus verwendet werden.

Technische Daten:

  • empfohlene Akku-Kapazität bei Blei-Akkus: 40-500Ah
  • empfohlene Akku-Kapazität bei LiFePO4-Akkus: 30-450Ah  
  • maximaler Ladestrom: 25A
  • Ladeerhaltungsmodus
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Blei, Lithuim
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    40-500 Ah
    Strom:
    25 A
    Gewicht:
    2.52 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1495
    1
    1
    € 7,90*
    ab € 287,615*
    € 338,975*
    3 Tage
    12
    2
    Frei Haus
    ab € 504,25*
    € 557,53*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 338,975*
    € 403,3803
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 328,695*
    € 391,1471
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 313,145*
    € 372,6426
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 307,195*
    € 365,5621
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 287,615*
    € 342,2619
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.