KVM-Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort® Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern Produktvorte...
Der CS22DP 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf zwei Computer von einer einzigen USB- und DisplayPort-Konsole (Tastatur, Video und Maus) mit Audio ermögl...
Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu st...
Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS2...
Der CS682 macht im Vergleich zu seinen Vorgängern der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er bietet DVI-Signalübertragung, den gemeinsamen Zugriff auf USB 2.0-Geräte und eine unvergleich...
2-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen Unterstützt 4K UHD ...
DisplayPort KVM-Switch mit 2 Ports – einfacher Zugriff auf zwei Computer in 4K UHD Der Manhattan 2-Port DisplayPort KVM-Switch ist eine kompakte Lösung für die Steuerung von zwei PCs per HDMI-/USB-...
Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole Dieser duale DisplayPort-KVM-Switch kombiniert digitale Display-Standards der nächsten Generation mit nahtloser KVM...
Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
Der 2x1 DP&USB KVM-Switch ermöglicht es Ihnen, Informationen über USB und DisplayPort von zwei Computern anzuzeigen. Dabei unterstützt dieser KVM über die Dual View Funktion die es ermöglicht, die ...
2-Port Dual-Monitor DVI KVM Switch Dual-Monitor DVI-I KVM-Switch Konzipiert zur Verwendung mit Dual-DVI-I-Systemen 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse Unterstützt digitale Auflösungen bis z...
Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um zwei Computer mit DisplayPort Ausgang an einem DisplayPort Monitor zu betreiben. Zusätzlich ist ein HDMI Ausgang vorhanden, wodurch zwei ...
KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit m...