Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
StarTech.com 2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
StarTech.com 2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
StarTech.com 2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
StarTech.com 2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34401753
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DPDDUA2
EAN/GTIN:
     0065030867177
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser duale DisplayPort-KVM-Switch kombiniert digitale Display-Standards der nächsten Generation mit nahtloser KVM-Steuerung. Der 2-Port KVM-Switch unterstützt Audio- und USB-Peripheriegeräte zusammen mit Dual-Bildschirm-Funktion. Dies erleichtert die Gestaltung eines Multimedia-Arbeitsplatzes, der zwischen zwei Dual-Head- oder doppelten DisplayPort-Systemen schalten kann.

Maximierung der Produktivität mit Dual-Video
Dank Unterstützung für zwei DisplayPort-Videoeingänge und zwei verschiedene Computer hilft dieser KVM-Switch dabei, die Produktivität zu maximieren. Durch die Möglichkeit, auf mehrere Computer zuzugreifen, haben Sie mehr Freiheit für Multitasking und steigern Ihre Produktivität. Jeder DP-Port unterstützt Auflösungen von bis zu 4K für maximale Bildschirmfläche.

Sie können zudem kostengünstige Adapter verwenden, um einen Aufbau mit zwei Monitoren über den sekundären HDMI- oder DVI-Port Ihres Computers zu realisieren.

Erstaunliche Bildqualität
Der Dual-DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu Ultra HD 4K bei 60 Hz und kann mit Leichtigkeit zwei große DP-Bildschirme betreiben. Damit ist er die ideale Lösung für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, an denen hochwertige Bildverarbeitung entscheidend ist, beispielsweise für Grafikdesign.

Vollständige Multimedia-Steuerung
Der KVM-Switch verfügt über zusätzliche 3,5-mm-Audio-Ports, mit denen Sie über die Lautsprecher auf Ihrem Schreibtisch von jedem Ihrer angeschlossenen Computer unabhängige analoge Audiosignale weiterleiten können. Dank der unabhängigen Audio-Unterstützung in Kombination mit Dual-4K-DP-Video erzielen Sie vollständige Multimedia-Steuerung zwischen verschiedenen Computern. Damit ist dies der perfekte KVM-Switch für professionelle Kreativanwendungen, wie beispielsweise Video- und Sound-Design oder -Bearbeitung.

Komfortables Teilen von Peripheriegeräten
Dieser KVM-Switch bietet einen eingebauten 2-Port-USB-Hub, der unabhängig von Ihrer HID-Tastatur und -Maus ist. Damit können Sie USB-Peripheriegeräte auf jedem angeschlossenen Computer gemeinsam nutzen und sparen so die Kosten für separate Geräte. Der USB-Hub schaltet Ihre angeschlossenen USB-Geräte automatisch auf den ausgewählten Computer um. Dies erspart Ihnen die Kosten und Mühen für die Ausstattung jeder Ihrer Computer mit eigenen Peripheriegeräten.

Der SV231DPDDUA2 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
249 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
1200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
734 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, TAA
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.