Der CS1716i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht. Entfernte Benutzer greife...
PS/2 Konsole kann durch Kaskadierung bis zu 256 bzw. 512 PCs steuern Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain) Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, Sun und terminal-based systems Unters...
Der KVM-Switch CS1316 erlaubt die Fernsteuerung und Uberwachung von bis zu 256 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus. Es konnen bis zu 16 weitere KVM-Switches mit de...
Der KVM-Switch CS1716A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1716A kann b...
OmniBus-Gateway mit 16 KVM-over-IP-Anschlüssen Die volldigitale KVM-over-IP-Lösung zeichnet sich durch ihre robuste Sicherheit und vielseitige Betriebssystemkompatibilität aus. Außerdem bietet sie ...
Steuert bis zu 128 bzw. 256 PC mit einer lokalen und einer remote Konsole Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit KH-1508/1516 Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, S...
ATENs neue Generation von KVM over IP Switches – Die KN Serie ermöglicht lokalen Konsolenzugriff und Remote over IP Zugriff für Bediener, um das gesamte Datenzentrum über ein Netzwerk mit einem web...
Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port. Loka...
Der KVM KS-3116 RJ45 ist ein professioneller 16-Port KVM-Switch. Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglich...
16-Port Rackmount-KVM-Switch - Steuert bis zu 16 Computer oder Server - Der Konsolenanschluss unterstützt sowohl USB als auch PS/2 - Nur USB für PC-seitige Maus- und Tastaturanschlüsse Mit Hilfe di...
Dieser Intellinet 16-Port 19" KVM Switch mit USB- und PS/2-Schnittstellen ist ideal geeignet für PC- und Serververwaltung auf einer zentralen Konsole in Gewerbe-, Campus- und Industrieumgebungen. E...
APC 16 Port Multi-Platform Analog KVM Allgemein Anzahl von Ports: 16 Abmessungen Nettogewicht: 4.55 KG Maximale Höhe: 44.00 mm Maximale Breite: 432.00 mm Maximale Tiefe: 210.00 mm Versandgewicht: 5...
Die AV3000-Serie der KVM over IP-Switches wurde für kleine Rechenzentren und Zweig-/Außenstellen konzipiert und bietet einen konsolidierten und optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisie...