Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-1603R KVM Switch 16-Port USB/PS/2 Rack Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-1603R KVM Switch 16-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-1603R KVM Switch 16-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-1603R KVM Switch 16-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-1603R KVM Switch 16-Port USB/PS/2 Rack Mount
TRENDnet TK-1603R KVM Switch 16-Port USB/PS/2 Rack Mount
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1214
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-1603R
EAN/GTIN:
     710931304329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

16-Port Rackmount-KVM-Switch - Steuert bis zu 16 Computer oder Server - Der Konsolenanschluss unterstützt sowohl USB als auch PS/2 - Nur USB für PC-seitige Maus- und Tastaturanschlüsse

Mit Hilfe dieses 16-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Umschalter ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von
Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 16-fache USB-KVM-Umschalter ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

  • Steuert bis zu 16 Computer oder Server
  • Der Konsolenanschluss unterstützt sowohl USB als auch PS/2 für Tastatur- und Mausschnittstellen
  • Nur USB für PC-seitige Maus- und Tastaturanschlüsse
  • Unterstützt Windows®, Linux®, Mac OS® und mehr
  • Unterstützt bis zu 2048 x 1536 VGA-Auflösung
  • Auto-Scan für überwachte PCs mit einstellbarem Scanintervall von 10-99 Sekunden
  • Wiederherstellung von Tastaturstatus beim Umschalten zwischen Computern
  • LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
  • Audiobenachrichtigung zur Bestätigung der Portumschaltung (Aktivieren/Deaktivieren)
  • Tastatur-Hotkey-Eingabe oder Tastenumschaltung
  • Plug & Play und Hot-Pluggable
  • Erforderliche Verkabelung separat erhältlich (TK-CU06 / TK-CU10 / TK-CU15)
  • Standard 19" (1U) Rackmount-Design

Mit Hilfe dieses 16-Port USB KVM-Switch für Gestell können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Switch ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 16-port USB-KVM-Switch ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Pcs.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TK-1603R, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzteil (9 ...
Anzahl PCs:
16
PC: Monitor-Anschlüsse:
15-polige VGA HDB-Buchse
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB (Typ A)
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
407 mm
Tiefe:
165 mm
Gewicht:
2 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
2.887 kg
Bruttogewicht:
2,887
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.05
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm, kvm, kvm 16 port, 1U, kvmswitchbox, Trendnet 16-Port USB/PS/2 Rack Mount KVM Switch, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, PS/2, VGA, maustastaturswitch, USB, Schwarz, Switcher, KVMSwitches, 2048 x 1536 Pixel, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.