Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12 x 0,59 mm x 2500 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitung...
Manuelles Umreifungsgerät für Textil- und Kunststoffumreifungsbänder für eine Bandbreite von 13 bis 19 mm. Das Gerät ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführun...
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 19 mm Bandbreite zink Material: Metall Eigenschaft: Verzinkt Einsatz: Bandbreite 18mm bis 19 mm Stück pro Karton: 1000
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2200 m x 12 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2001,24 N reißsicher aus Polypropylen in blau Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifung, K...
Composite Polyesterband, 25 mm breit x 450 lfm, 86 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 25 mm Bandbreite phosphatiert Material: Metall Ausführung: phosphatiert Einsatz: Umfreifungsband 19 mm Stück pro Palette: 24000 Gewicht pro Stück: ca. 0,03 ...
Umreifungsband PET, für Ballenpressen, VE 8 Stk, Bandbreite 11,5 mm. Fadenstrukturband aus hochfesten Polyestergarnen, unidirektional mit thermoplastischen Klebstoffen. Bandbreite 8 mm für vertikal...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2500 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1697,13 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 13 mm, VE 2 Stk. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 16 mm, Länge 600 m | VP1247 Polyester-Kraftband mit verleimten Polyesterfäden Bandbreite 16 mm Rollenlänge 600 m Bruchlast Newton 6000 Kern-Ø 76 mm VE = 2 Rollen