Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 380 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Composite Polyesterband, 16 mm breit x 600 lfm, 55 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
PP-Kunststoffband (Fadenspule) • Kurzrolle (Fadenspule) mit 62-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 13mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
Ideal für den kleinen Bedarf und praktisch geliefert im Spenderkarton, kann dieses Band schnell an unterschiedlichen Orten, z.B. auf der Ladentheke eingesetzt werden.[br/] [br/] [br/] Lieferumfang:...
Umreifungsband PREMIUM aus PET, geprägt 19 x 1,27 mm Das Umreifungsband PREMIUM aus Polyethylenterephthalat (PET) erzielt eine hohe Spannung, da es eine geringe Dehnung aufweist. Die Folge: Schwere...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.700 N Kern: 406 mm 12,0 x 0,60 mm x 2.500 m 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m temperaturstabil geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
PET-Fadenband 19 mm x 400 m Rolle Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 400 m Kerndurchmesser (innen): 76 mm Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 925 kg Meter pro Palette: 3...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)25 mm Länge: 500 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 500 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65314100) Beschaffu...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 550 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...