Zum Anschluss von Handy Headset Kopfhörern mit 2,5mm Klinkenstecker an Wiedergabegeräte mit 3,5mm Klinkenbuchse, wie z.B. bei MP3-Player etc. zu finden. Adapter mit 3,5mm Klinke Stecker und 2,5mm K...
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Kommunikatios-Adapter Klinke grau, Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x...
Eurolite DMX-Adapter IN DMX Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x XLR-Stecker] 1.00 m DMX-Adapter IN Klinke 3,5/XLR 1m DMX-Adapter IN Klinke 3,5/XLR 1 m. Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Ein...
Dieser Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines herkömmlichen Headsets mit zwei 3,5 mm Klinkensteckern mit Standard 4 Pin Belegung an einem Smartphone oder Tablet mit 3,5 mm 4 Pin Klinken...
Der celexon 2x 3,5mm Stereo Klinke auf 3,5mm Stereo Klinke Audioadapter überträgt Audiosignale in stereo Qualität und kann zum Anschluss eines Headsets an einen separaten Mikrofon und Kopfhörer E...
Zubehör für Leitfähigkeitsmessgerät C.A 10141. BNC & Klinken-Adapter zum Anschluss von Leitfähigkeits-Messsonden und Temperaturfühlern von Chauvin Arnoux.
Mit dem AC7380 USB-C auf 3,5-mm-Audioadapter können Sie Ihr 3,5-mm-Headset an Ihren Laptop/Tablet/Smartphone mit USB-C anschließen. Der Audio-Adapter verfügt über einen eingebauten Stereo-Digital-A...