Feinsicherung, 39214000000, LITTELFUSE Die 39214000000 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Sicherung, 37200400001, Littelfuse Die 37200400001 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Feinsicherung, 37004000430, LITTELFUSE Die 37004000430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Übe...
Sicherung, 37204000411, Littelfuse Die 37204000411 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Feinsicherung, 37015000410, Littlefuse Die 37015000410 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzü...
Feinsicherung, 38215000430, LITTELFUSE Die 38215000430 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 38215000410, Littlefuse Die 38215000410 ist eine träge Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt...
Sicherung, 37215000411, Littelfuse Die 37215000411 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Feinsicherung, 37000500430, LITTELFUSE Die 37000500430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Übe...
Feinsicherung, 37415000410, Littlefuse Die 37415000410 ist eine träge Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt...
Feinsicherung, 37000500410, Littlefuse Die 37000500410 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzü...
Sicherung, 37200500411, Littelfuse Die 37200500411 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Sicherung, 37200500001, Littelfuse Bei 37200500001 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...