Feinsicherung, 37013150000, Littlefuse Die 37013150000 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzü...
Feinsicherung, 37013150410, Littlefuse Die 37013150410 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzü...
Feinsicherung, 37013150430, LITTELFUSE Die 37013150430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Übe...
Feinsicherung, 38213150430, LITTELFUSE Die 38213150430 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 39213150000, LITTELFUSE Die 39213150000 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 37003150430, LITTELFUSE Die 37003150430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Übe...
Sicherung, 37203150001, Littelfuse Die 37203150001 ist eine TR5-Sicherung, träge Typ, 250 V Nennspannung, die gemäß IEC 60127-3 ausgelegt sind. Features * Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform * R...
Feinsicherung, 37014000430, LITTELFUSE Die 37014000430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Übe...
Feinsicherung, 37014000410, Littlefuse Die 37014000410 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzü...
Feinsicherung, 38214000430, LITTELFUSE Die 38214000430 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 38214000410, Littlefuse Die 38214000410 ist eine träge Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt...
Feinsicherung, 37414000410, Littlefuse Die 37414000410 ist eine träge Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt...