Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis...
HSS-Frässtifte mit Spezialzahnung, die speziell zur Gravur ausgelegt sind. Sie sind auch für die Feinzerspanung an kleinen und schwer zugänglichen Stellen geeignet.
Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 10,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine ...
Klingspor HF 100 B Hartmetallfräser 6,3 x 12,7 x 3 mm Kreuzverzahnung Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYAS Vorteile: Durch die Stirnverzahnung ...
Innenkegel-Frässtift (Form N), Durchmesser 9.6mm mit 9.5mm Schnittlänge, 55mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, DC doppelseitigem Schnitt mit enger ...
Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser 12,7 x 25 x 6 mm Kreuzverzahnung Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA Vorteile: Universelle Einsatzmöglichk...
Hartmetallfrässtift in Flammenform mit Z6 Verzahnung eignen sich für Stahl, Edelstahl, Grauguss, Titan und zur allgemeinen Schweißnahtbearbeitung. Produktbeschreibung: geeignet für raue Einsatzbere...
Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 3.0 mm, Schaftdurchmesser 3.0 mm Kreuzverzahnung Die HD-Kreuzverzahnung ist extrem robust und daher speziell für den rauen Einsatz gemacht Di...
Anwendung: Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf fast allen Werkstoffen. Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen Hohe Standzeit und gute Zerspanungsl...
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Aluminium-Verzahnung, Ø 6,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Sc...
Die Zahnung TITANIUM wurde speziell für die Bearbeitung von harten Titanwerkstoffen (Zugfestigkeit > 500 N/mm²) entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf dieser s...