| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-9032-06KE Herst.-Nr.: 9032-06KE EAN/GTIN: 4000896226825 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf fast allen Werkstoffen. Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen - Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen
- Frässtift, Kegelform
- Für handgeführte oder stationäre Antriebsmaschinen geeignet
- Nach DIN 8032
HAZET Anwendungstipp: - Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen
- Kontaktfläche zwischen Frässtift und Werkstück sollte 30 % des kompletten Frässtiftumfangs nie überschreiten
- Frässtift mit 6 mm Schaft
- Arbeitslänge: ca. 19 mm (Zylinder- und Kegelform)
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel | hz-class Unterklassen: | 270080 Zubehör Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Bezeichnung Produktgruppe: | Hartmetall Frässtifte ∙ Spannfutter ∙ 9032 | Produktgruppe: | 9032-Z | Verwendung: | 9032M | 9032M-36 | 9032M-1 | 9032M-5 | Produktempfehlung: | 9012M | 197-3 | 730-8 | 1967-70 | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Pneumatik / Maschinen | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21060190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte hazet, frässtift geschossform, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer |
| | |
| |