Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden anschlussfertig geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54. Wechselrichter-Sammler können u...
Sinus-Wechselrichter 12/230V 1500W, integriertes Ladegerät 15A - Umwandlung von 12 Volt in 230 Volt reine Sinusspannung - Sehr hoher Anlaufstrom - Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung - V...
Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden anschlussfertig geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54. Wechselrichter-Sammler können u...
24 V DC / 12 V DC, mit 120 cm Anschlusskabel. Ermöglicht den direkten Anschluss von 12 V Verbrauchern in LKW‘s mit 24 V Bordspannung. Der Spannungswandler wird einfach zwischen LKW-Steckdose und Ve...
a-TroniX AX 12,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 17,28kWh Speicher Der AX 12,0kW-3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage pr...
Sinus-Wechselrichter 12/230V 2000W, integriertes Ladegerät 15A - Umwandlung von 12 Volt in 230 Volt reine Sinusspannung - Sehr hoher Anlaufstrom - Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung - V...
Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden anschlussfertig geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54. Wechselrichter-Sammler können u...
a-TroniX AX 12,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 20,16kWh Speicher Der AX 12,0kW-3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage pr...
Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden anschlussfertig geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54. Wechselrichter-Sammler können u...
a-TroniX AX 12,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 8,64kWh Speicher Der AX 12,0kW-3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage pro...
Sinus-Wechselrichter RKB 3000-12 Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230 V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungs...
a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher Der AX 3,0kW-1ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage prod...
Umwandler, Wechselrichter, Sinus Inverter 1500 W Volle Sinuspower zum Top-Preis Sinus Inverter 1500 W, Sinus Inverter 1500 W, Mit den McCamping Invertern wandeln Sie 12 V Bordstrom Ihres Campingbus...
Solar Balkonkraftwerk 800W TX-241 - Anbringung auf Flachdach, Terrasse, Balkon, Zaun und viele weitere Möglichkeiten - Einfache Installation: Anschließen, Loslegen, Stromsparen - Leichter und kompa...