Mobiler Arbeitsplatz mit integrierter Stromversorgung, mit Lithium-Eisenphosphatbatterie und Wechselrichter, Onboard-Sinus-Konverter 230 V / 1200 VA. Kurze Ladezyklen und längere Laufzeit. Erhöhte ...
HP Autozubehör 20118 24V > 12V Spannungswandler 96 W 1 St. (L x B x H) 11.5 mm x 11 cm x 4.5 cm Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=24 V 8 A Spannungswandler Zum Anschluss u.a. von 12V...
Green Cell PowerInverter LCD 12 V 2000 W/4000 W Reiner Sinus-Wechselrichter mit Display, intelligentem Schutz und aktiver Kühlung für einen lang dauernden, störungsfreien Betrieb Der Wechselrichter...
Übersicht Halterung für Wechselrichter SLS-150-12 Passend für SLS-150-12 Halterung für den reinen Sinus-Wechselrichter SLS-150-12 mit Klettpunkten zur schnellen Fixierung. Technische Daten: Typ (He...
Dieser 1-phasige A80 600 W Mikrowechselrichter von BLUETTI ist mit seinem integrierten WiFi die ideale Plug & Play (MC4 Stecker) Lösung für dein Balkonkraftwerk. Der Inverter zeichnet sich vor alle...
Carbest Wechselrichter 12 Volt Sinus 300 Watt - 230 Volt aus 12 Volt Batteriesystemen - Aktuelle Switch-Mode Technologie: fast geräuschlos - leicht und kompakt - Batterieschutz durch Unterspannungs...
168754 Ermöglicht das Betreiben von 230-V-Geräten, z.B. audiovisuelle Geräte und kleine Fernseher, über ein 12-V-Bordnetz. Maximale Dauerbelastung: 300 W. Mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Art.-...
Wechselrichter 3ph. SE66.6K-RW00IBNM4Dreiphasen- Wechselrichter mit Synergie-Technologie für Europa für 400 V Netz. Vorab-Inbetriebnahme Funktion zur automatischen Validierung der Systemkomponenten...
Wechselrichter ohne Datenlogger Primo Light 3.5-1Das einphasige, trafolose Gerät ist der ideale Wechselrichter für Privathaushalte. Mit dem innovativen SuperFlex Design wird maximale Flexibilität i...