Kettenständer-Set Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: rot/weiß Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren aus hochwertig...
Kettenständer-Set, runder Kunststofffuß, befüllbar, 6 Pfosten, 10 m Kette, rot / weiß. Mit Sand oder Wasser zu befüllen. Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und bedingt im Auße...
Steinbock® Kettenständer-Set, 4 Ständer, schwarz-gelb Das schnelle Ab- und Entsperren von Innen- und Außenbereichen wird mit dem Steinbock® Kettenständer-Set bestehend aus 4 Ständern ganz einfach. ...
Kettenständer-Set Für den Innen- und Außenbereich geeignet Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 70 mm Fußdurchmesser 415 mm Fuß se...
Kettenständer Kunststoff, 40x900, weiß-rot, mit schwerem Fuß leichter Kettenständer transportabel aus Kunststoff mit betongefülltem Kunststofffuß, dreieckig mit 4 Kettenaufnahmen, in der Kappe inte...
Sehr preiswertes Kettenständer-Set für einfaches und schnelles Absperren z. B. im Lager, in der Produktion, im Versand oder im Verwaltungsbereich. Für den Innen- und zeitweisen Ausseneinsatz. Obert...
Ketten-Warnständer-Set, klappbar, Pfostenhöhe 900 mm, rot / weiß. Für den Innen- und Außenbereich. Schnell aufgebaut und schnell wieder platzsparend verstaut. Lieferung im Set - sofort einsetzbar. ...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Guarda', zum absichern von Bereichen! Die schwarzen Kunststoffpfosten mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Höhe von 870 mm sind robust und langlebig. Mit einer maxim...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Jumbo' aus Polypropylen ist die ideale Lösung für die Absperrung großer Bereiche. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Pfostendurchmesser von 63 mm bietet dieses Set maxi...
Flexibler Absperrpfosten selbstaufrichtend mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen MOTTEZ flexibler Absperrpfosten flexible Basis bis zu 180° in alle Richtungen selbstaufrichtend verhindert S...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Maxi Plus' aus Polypropylen ist die perfekte Lösung für die schnelle und effektive Absperrung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Pfostendurchmesser von 1...
Kunststoff-Kettenständer Secur mit Zementfuß Pfosten: gelb/schwarz Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren aus hoch...
Kunststoff-Kettenständer Secur mit Zementfuß Pfosten: rot/weiß Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren aus hochwert...