Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 01 - rot/weiß
Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 01 - rot/weiß
Kettenständer-Set, 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-NP1085.01
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2000901
EAN/GTIN:
     3306482000901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Kunststoff 1 SET = 6 Ständer, 12 m Kette und 12 Haken

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

NOVAP Kettenständer-Set

Kunstsoff Kettenständer-Set mit sechs rot/ weißen PVC Ständern zum absperren kleibnerer Flächen.

  • 12 m rot/ weiße Kette
  • Kettenständerhöhe: 90 cm
  • Durchmesser: 5 cm
  • Sockelgewicht: 4 kg

  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
5
Gewicht [kg]:
4,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 188,73*
€ 231,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 188,61*
€ 231,35*
€ 4,70*
ab € 191,23*
€ 233,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 231,35*
€ 275,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 229,97*
€ 273,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 216,59*
€ 257,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 207,52*
€ 246,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 188,61*
€ 224,45
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
2000918
ab € 186,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.