Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Absperpfosten selbstaufrichtend, Kettenkopf, Höhe: 120 cm, reflekt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Absperpfosten selbstaufrichtend, Kettenkopf, Höhe: 120 cm, reflekt.
Flexibler Absperpfosten selbstaufrichtend, Kettenkopf, Höhe: 120 cm, reflekt.
Flexibler Absperpfosten selbstaufrichtend, Kettenkopf, Höhe: 120 cm, reflekt.
Flexibler Absperpfosten selbstaufrichtend, Kettenkopf, Höhe: 120 cm, reflekt.
Artikel-Nr.:
     158-MZ1325
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     M018S120
EAN/GTIN:
     4044589451880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Flexibler Absperrpfosten selbstaufrichtend mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen
MOTTEZ flexibler Absperrpfosten

  • flexible Basis bis zu 180° in alle Richtungen
  • selbstaufrichtend
  • verhindert Schaden an Fahrzeugen 
  • mit Kettenkopf, zum Absichern von Parkplätzen
  • mit Reflexstreifen

Material: LDPE

Ø-Bodenteller: 26 cm

Ø-Pfosten: 10 cm

Höhe: 120 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Gewicht [kg]:
3
Höhe ü. Flur [cm]:
120
Produktart:
Leitzylinder
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend | kippbar | selbstaufrichtend
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,97*
€ 53,01*
€ 4,95*
ab € 39,06*
€ 53,01*
22 Tage
15
€ 7,90*
ab € 51,61*
€ 68,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.