Keramikkondensator, Typ=GRM1885C1H272JA01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.7 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschl...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...
Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7R9BB223, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=22 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=L...