Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 220nF ±20% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6995159
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR301E224MARTR1
EAN/GTIN:
     5059043490380
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 7.62 x 3.81 x 7.62mm
Länge = 7.62mm
Tiefe = 3.81mm
Höhe = 7.62mm
Serie = SR
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie SR. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
7.62 x 3.81 x 7.62mm
Länge:
7.62mm
Tiefe:
3.81mm
Höhe:
7.62mm
Serie:
SR
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 220nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 100v, 6995159, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, AVX, SR301E224MARTR1, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.