Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschlä...
KOPOS 1425_F50 Wellrohr Schwarz 18.3 50 m MONOFLEX® flexibles Wellrohr - leichte mechanische Belastung Die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet für Install...
Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten, beständig gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung Anwendung: Bündeln von Schläuchen, Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen Temperaturbe...
Spiralschlauch PVC M.P.C. 16 grDer MPC Schutzschlauch ist sehr flexibel und hat einen geringen Biegeradius. Der Schlauch ist besonders geeignet für statische und leichte dynamische Anwendungen, wie...
Länge - metrisch: 2 m Produktpalette: - Länge - imperial: 6.5 ft Schlauch-/Hüllentyp: Kabelbündelschlauch mit Reißverschluss SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Innendurchmesser: 30 mm Schlauchmaterial: PE...
KOPOS 1420_F50 Wellrohr Schwarz 14.1 mm 50 m MONOFLEX® flexibles Wellrohr - leichte mechanische Belastung Die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet für Inst...
Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten, beständig gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung Anwendung: Bündeln von Schläuchen, Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen Temperaturbe...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Spiralschlauch PVC M.P.C. 29 grDer MPC Schutzschlauch ist sehr flexibel und hat einen geringen Biegeradius. Der Schlauch ist besonders geeignet für statische und leichte dynamische Anwendungen, wie...
Länge - metrisch: 1 m Produktpalette: - Länge - imperial: 3.28 ft Schlauch-/Hüllentyp: Kabelbündelschlauch mit Reißverschluss Innendurchmesser: 30 mm SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Schlauchmaterial: P...