Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002023 KABELSCHLAUCH REISSVERSCHLUSS, PE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852347
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 2m
kabelschlauch
Länge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 6.5 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Kabelbündelschlauch mit Reißverschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PP002023, 2852347, 285-2347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.