Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PVC M.P.C. 29 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralschlauch PVC M.P.C. 29 gr
Spiralschlauch PVC M.P.C. 29 gr
Artikel-Nr.:
     3517I-45089544
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     620-329-0
EAN/GTIN:
     8717114911116
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Spiralschlauch PVC M.P.C. 29 gr

Der MPC Schutzschlauch ist sehr flexibel und hat einen geringen Biegeradius. Der Schlauch ist besonders geeignet für statische und leichte dynamische Anwendungen, wie z.B. im leichten Maschinen- und Anlagenbau sowie im Schaltschrankbau. Er ist gut in der Öl-, Laugen- und Säurebeständigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-20..80 °C
Biegeradius, statisch:
36 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,02*
€ 387,62*
Frei Haus
ab € 328,68*
€ 391,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,62*
€ 461,2678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,64*
€ 460,1016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,29*
€ 439,4551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,61*
€ 424,3659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,02*
€ 386,7738
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 13,0008* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.