Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Schlauchdurchmesser = 19mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 30m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 12.7mm Kabeldurchmesser max. = 31.7mm Betriebstemperatur min. = -4...
Kabelschutzschlauch 8351FA01 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: schwarz Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 25 b...
Kunststoff-Wellschläuche, 1 0233 202 036, Flexa Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, mit feinem Profil und für fast alle Anwendungen geeignet. Features * Luft- und Flüssigkeitsdi...
Lieferung als Rolle mit 30,48 Metern (=100 Feet), Kabelspirale PAN-WRAP PW100F-C von Panduit Für allgemeine Anwendungen, aus Polyethylen, mit großem Überlappungsbereich.
Kunststoff-Wellschläuche, 1 0233 202 048, Flexa Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, mit feinem Profil und für fast alle Anwendungen geeignet. Features * Luft- und Flüssigkeitsdi...
Kabelschutzspirale SES PLIOZIP 8 PP Zum Schutz von Leitungsbündel, mit beliebiger Abzweigmöglichkeit, mit guter UV-Beständigkeit, guter chemischer Beständigkeit gegenüber Alkohol, Fett, Mineralöl, ...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit Hochflexibel Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Hoch flexibel Sehr gute mechanische Eigenschaften Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren Gute Beständigkeit gegen Chemikalien FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in ...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Hoch flexibel Sehr gute mechanische Eigenschaften Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren Gute Beständigkeit gegen Chemikalien FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in ...