Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug für Kabelschutzschlauch 8350, 8483XX01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewerkzeug für Kabelschutzschlauch 8350, 8483XX01
Montagewerkzeug für Kabelschutzschlauch 8350, 8483XX01
Artikel-Nr.:
     4502-12H4287
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8483XX01
EAN/GTIN:
     4099891385569
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Montagewerkzeug, 8483XX01, FASTPOINT Montagewerkzeug für Kabelschutzschlauch 8350FA01
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewerkzeug
Durchmesser:
22 mm
Inhalt:
Leerrohr
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelbinder, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Zubehör für Kabelhalteband und -spirale, Kabelspiralmontagewerkzeug, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarker, Kabelmarkierer, Leitungsmarkierer, Verarbeitungswerkzeug, Aufziehwerkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.