Innenverzahnung Komplett aus Kunststoff Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Länge = 200mm Breite = 4,6 mm Farbe = Schwarz Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Ve...
HellermannTyton 138-00044 UB150B-B-PA66-BK-C1 Kabelbinder 150 mm 3.50 mm Schwarz 100 St. Standard-Kabelbinder, innenverzahnt Diese Kabelbinder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recy...
Länge = 200mm Breite = 4,6 mm Farbe = Grün Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Zugfestigkeit = 225N Serie ...
Länge = 357mm Breite = 9 mm Farbe = Schwarz Material = PA 12 Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +85°C Zugfestigkeit = 53...
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Polyamid 6.6, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, we...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-040-GN-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Grün, Halogenfrei=Ja, Kabe...