Länge = 200mm Breite = 4,6 mm Farbe = Rot Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Zugfestigkeit = 225N Serie =...
TRU COMPONENTS 1592867 TC-CV368BK203 Kabelbinder 368 mm 4.80 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St. Standard-Kabelbinder, innenverzahnt Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Ban...
Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln oder Sortieren – Die Kabelbinder von Good Connections® sind universell einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Hitzebeständigkeit und hochwertiges...
• 300x4,8mm • transparent • UV beständig • für Innen und Außen geeignet • wetterfest • Vollkunststoff-Kabelbinder • abgewinkelte Binderenden mit Grifffläche für das leichte Einfädeln • Hohe Zugfest...
Innenverzahnung Komplett aus Kunststoff Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.