Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Colson PA 12 Kabelbinder Schwarz 9 mm x 357mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Legrand Colson PA 12 Kabelbinder Schwarz 9 mm x 357mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2951269
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 319 19
EAN/GTIN:
     5059041933599
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 357mm
Breite = 9 mm
Farbe = Schwarz
Material = PA 12
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 530N
Serie = Colson
Bündeldurchmesser max. = 92mm

LegrandDer schwarze Kabelbinder der Legrand Colson-Serie besteht aus halogenfreiem PA 12. Er hat einen Bündeldurchmesser von 92 m, eine Länge von 357 mm und eine Breite von 9 mm. Dieser Kabelbinder bietet Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren, Laugen, Erdölprodukten und Meerwasser. Es wird zum Bauen und Halten von Drähten, Kabeln, Rohren und Rohren in Innen- und Außenanlagen verwendet.Eigenschaften und VorteileSchwer entflammbar Nicht lösbar Außen gezackt Beständig gegen Glühdraht Beständig gegen Chemikalien wie Mineralsäuren und -basen, organische Säuren und Basen Die Zugfestigkeit beträgt 530N UV-SchutzAnwendungenChildproofing Schränke Kennzeichnungstasten Sicherung loser Gegenstände beim Transport Sicherungsverschlüsse Zum Zusammenbinden von Kabeln und Drähten Schulungsanlagen Verstopfungssiche WaschbeckenZertifizierungenEN 50146 Entflammbarkeitsklasse UL94 HB IEC 62275
Weitere Informationen:
Länge:
357mm
Breite:
9 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PA 12
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
530N
Serie:
Colson
Bündeldurchmesser max.:
92mm
Weitere Suchbegriffe: 2951269, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Legrand, 031919, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2869*
€ 0,3869*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3022*
€ 0,4122*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3521*
€ 0,4827*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44408*
€ 0,59408*
3 Tage
6600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4442*
€ 0,5942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 20,31*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 199,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.