| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2589879 Herst.-Nr.: 462370517-7,8X365 EAN/GTIN: 4001796005121 |
| |
|
| | |
| Kabelbänder mit KU-Zunge aus natürlichem Nylon 6.6 schwarz Polybeutel Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 365 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: kunststoffbeschichtet, Werkstoffgüte: Polyamid PA, Einsatztemperatur: -25 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckanker/Stecknase, Banddicke: 2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Min. Haltekraft: 65 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 7,8 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 462370517-7,8X365 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 6,59* | € 9,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,41* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|