Isolierband, 61721080, LAPP 61721080 ist ein universelles Elektroband mit einer Klebeschicht aus PVC. Es ist wasserdicht und erfüllt die VDE-Anforderungen.
Vinyl-Isolierband, Typ=SCOTCH35-19X20GR, Breite=19 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagspannung=8.75 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C,...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennze...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennze...
Selbstverschweißendes Kautschukband Primärisolation bis 1 kV Niederspannung Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht Verträglich mit ...