Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Isolierband 19mm x 20m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135377
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH35-19X20GR
EAN/GTIN:
     50054007444928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
Vinyl-Isolierband, Typ=SCOTCH35-19X20GR, Breite=19 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagspannung=8.75 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Grau, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
91 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
121,25 g
Breite:
91 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Vinyl-Isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,5485* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.