Durchlassspannungsbereich: 26.1 bis 30.6V Strahlungsintensität (Ie): 8.91 W/Sr Sperrspannung, Vr: 1 V Strahlungswinkel: ± 45° (90°) Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Betriebstemper...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 4120mW Strahlungsstärke = 4120 mW Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 4 Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm Linsenform = Dom Serie = OSLON Black ...
Sperrspannung, Vr: 1 V Durchlassspannungsbereich: 38.4 bis 43.2V Strahlungsintensität (Ie): 16.08 W/Sr Produktpalette: OSLON Black MiniFlood Series Strahlungswinkel: ± 45° (90°) Betriebstemperatur:...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 5080mW Anzahl der LEDs = 4 Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infr...
Wellenlänge Spitze = 880nm Strahlstrom = 6,5 mWmW Montage Typ = Snap-In Optische Impulsgeber und Sensorpaare der Serie OPB100. Die OPB100-Serie von Optek Technology besteht aus optischen Impulsgebe...
Wellenlänge Spitze = 810nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 680mW Strahlungsstärke = 2900mW/sr Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLUX PowerStar IR-LED-Arrays der Serie PowerStar – IR OSLUX. Die Familie de...