Roschwege Star-IR850-10-00-00 IR-Emitter 850 nm 95 ° Sonderform SMD IR-High-Power LED auf Starplatine Die Hochleistungs-IR-Leuchtdiode ist bereits auf einer Starplatine aufgebracht und ermöglicht s...
Betriebsspannung: AC 85-265V 18 IR LED´s: 12 Watt Abstrahlwinkel: 120° Reichweite ca. 15-20 Meter Wellenlänge: 850nm Gehäuse: Alu Spritzguss in lichtgrau (fast weiss) Arbeitstemperatur: -10°C bis +...
Hochvolt-Unterbauleuchten mit IR Sensor. Produkteigenschaften: Lichtstrom: bis zu 640 lm. Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor. Stufenloses Dimmen...
Durchlassspannung: 3.4 V LED-Farbe: Blue Wellenlänge, typ.: 470 nm Produktpalette: Screen Master Series Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - LED-Montage: Through Hole LED-Bauform: T-1 ...