Produktpalette: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Art des Zubehörs: Ionizer Mounting Arm Zur Verwendung mit: Desco 60500, 60501 Chargebuster Jr. Ionizers & 60505 High Output Bench Top Ionizer RoHS konf...
Typ = Tischgehäuse Versorgungsspannung = 220V ac Tiefe = 79mm Luftdurchsatz = 85 → 170m³/h Lüfteranzahl = 1 Stecker Typ = Typ F - Schuko Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Aktivierungstyp = Handschalter Desco...
Typ = Deckenmontage Versorgungsspannung = 220V ac Tiefe = 89mm Höhe = 165mm Lüfteranzahl = 3 Stecker Typ = Typ F - Schuko Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Aktivierungstyp = Handschalter Hängend montierter I...
Typ = Deckenmontage Versorgungsspannung = 220V ac Tiefe = 947mm Höhe = 99mm Lüfteranzahl = 3 Stecker Typ = Typ F - Schuko Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Aktivierungstyp = Handschalter ANSI/ESD S20.20, ESD...
Typ = Feste Düse Versorgungsspannung = 220V ac Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Minimaler Luftdruck = 30psi Netzkabel muss getrennt bestellt werden. Ion-Python-Controller, Luftdüse. Beseitigt elektrostatisc...
Typ = Handpistole Versorgungsspannung = 220V ac Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Maximaler Luftdruck = 100psi Druckluft-Ionisator Desco EMIT Ion PythonDer Desco EMIT Python Druckluft-Ionisator ist eine gebr...