Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 220V ac, 85 → 170m³/h, 79mm x 152mm x 241mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842920
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     50670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Tischgehäuse
Versorgungsspannung = 220V ac
Tiefe = 79mm
Luftdurchsatz = 85 → 170m³/h
Lüfteranzahl = 1
Stecker Typ = Typ F - Schuko
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Aktivierungstyp = Handschalter

Desco EMIT Top Ionisator für WerkbankDer Desco EMIT-Tischionisator hat einen Luftstrom von 50 cfm bis 100 cfm. Es ist ein kompakter und leichter gleichmäßiger DC-Gleichspannungs-Ionisator für Tischarbeitsoberfläche mit integrierter Closed-Loop-Rückmeldung. Das Gerät wird normalerweise an einem Ende der Werkbank oder dem zu neutralisierenden Bereich platziert. Es kann auch an einer Wand oder einem Regal montiert werden. Er hat Abmessungen von 241 mm Höhe, 152 mm Breite und 79 mm Tiefe. Hinweis: Weiteres Zubehör Montagearm: 761-7141 UK-Netzkabel: 426-373 Europäisches Netzkabel: 305-784 Best.-Nr. 761-7141 - Geeignet für den Einsatz mit EMIT 50670 - Best.-Nr. 684-2920″Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 220 V ac Rapid Access Ausgestattet mit akustischen und Visual Indicators für Balance und Wartung erforderlich Datenerfassungsbereit Niedrige Offsetspannung Balance ±5 V Offset, vor Ort programmierbar Gekapseltes Design mit Thru-Tunnel-Luftstrom Kommunikation über RS485-kompatible Datenausgabe mit einem Host-Computer Niedrige, mittlere und hohe Lüftergeschwindigkeiten (50-100 CFM) Edelstahlgehäuse Stecker Typ F-Schuko
Weitere Informationen:
Typ:
Tischgehäuse
Versorgungsspannung:
220V ac
Tiefe:
79mm
Luftdurchsatz:
85 → 170m³/h
Lüfteranzahl:
1
Stecker Typ:
Typ F - Schuko
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Ionisierer, Tischgehäuse, axiallüfter 220vac, tischgehäuse, axialgebläse ac, 6842920, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, Desco Europe, 50670, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,44*
€ 1.119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,13*
€ 1.106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,99*
€ 1.048,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,40*
€ 964,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,22*
€ 914,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8772466
ab € 897,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.