Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe Ionisator Deckenmontage mit 2 Lüftern 220V ac, 170 → 340m³/h, 566mm x 168mm x 99mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Desco Europe Ionisator Deckenmontage mit 2 Lüftern 220V ac, 170 → 340m³/h, 566mm x 168mm x 99mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1212700
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     50602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
overhead ionisierer
ionisierer
ionisierer desco
Typ = Deckenmontage
Versorgungsspannung = 220V ac
Offset Spannung = 10 → 20V
Luftdurchsatz = 170 → 340m³/h
Breite = 168mm
Stecker Typ = Typ F - Schuko
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Aktivierungstyp = Handschalter

ANSI/ESD S20.20, ESD TR53. Hängend montiertes Chargebuster-Ionisiergerät mit 2 Lüftern. Das hängend montierte Ionisiergerät mit zwei Lüftern und stationärem Modus neutralisiert elektrostatische Aufladungen bei Isolatoren und ungeerdeten Leitern und eignet sich ausgezeichnet für ESD-geschützte Bereiche. Das Ionisiergerät verfügt über ein Überkopf-LED-Panel, das Licht und verbesserte Sicht auf den Arbeitsbereich bietet. Der Lüfter mit 3 Geschwindigkeiten sorgt dafür, dass die Ionisierleistung bei allen Drehzahlen beständig ist, und der abgedichtete Plenum-Luftstrom verhindert das Eindringen von Verunreinigungen. Ein akustisches und optisches Alarmsystem schaltet das Ionisiergerät ab, wenn die Versorgungsspannung abfällt. Der optische Alarm wird mit einer dreifarbigen LED angezeigt. MERKMALE und VORTEILE: Ausgezeichnet in ESD-geschützten Bereichen Hängend montiertes Ionisiergerät Zwei Lüfter Neutralisiert elektrostatische Aufladungen / ungeerdete Leiter Lüfter mit 3 Drehzahlen, niedrig, mittel, hoch Abgedichteter Plenum-Luftstrom Akustisches und optisches Alarmsystem Optischer Alarm – dreifarbige LED 700 Lumen LED-Deckenleuchte – weiß Schaltet automatisch ab, wenn die Versorgungsspannung abfällt. Die Einheit kann mit 110 V oder 220 V Stromquellen verwendet werden 3 Sekunden oder weniger Entladezeit mit +/- 10 V Offset-Spannung Abdeckungsbereich der Einheit – 2 x 4 Fuß Weniger Ausfallzeiten aufgrund austauschbarer Impulsgeberstifte
Weitere Informationen:
Typ:
Deckenmontage
Versorgungsspannung:
220V ac
Offset Spannung:
10 → 20V
Luftdurchsatz:
170 → 340m³/h
Breite:
168mm
Stecker Typ:
Typ F - Schuko
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: 1212700, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, Desco Europe, 50602, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.361,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,47*
€ 1.817,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,22*
€ 1.791,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,18*
€ 1.716,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,78*
€ 1.635,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,01*
€ 1.619,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.