Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Heizungsschlauch KFZ

  Heizungsschlauch KFZ  (11 Angebote unter 28.116.527 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heizungsschlauch KFZ“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Heißluftkolben-Set, JBC JT-T2A (4 Angebote) 
Heizungsschlauch-Set, JT-T2A, JBC Das JT-T2A ist ein Heizschlauch-Set, mit dem Sie alle Arten von SMD-Elektronikbauteilen schnell und sicher reparieren können, selbst die größten QFPs und PLCCs. Si...
JBC
JT-T2A
ab € 243,75*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Schlauch, Ø 10mm 17mm Schwarz EPDM Übertragung 10 bar für Industrieausführung x 20m (1 Angebot) 
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr Innendurchmesser = 10mm Außendurchmesser = 17mm Material = EPDM Schlauchverwendung = Übertragung Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Einsatzbereiche = Ind...
RS Pro
9145547
ab € 65,99*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Schlauch, Ø 25mm 34mm Schwarz EPDM Übertragung 10 bar für Industrieausführung x 20m (2 Angebote) 
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 34mm Material = EPDM Schlauchverwendung = Übertragung Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Einsatzbereiche = Ind...
RS Pro
9145553
ab € 145,44*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Schlauch, Ø 13mm 20mm Schwarz EPDM Übertragung 10 bar für Industrieausführung x 20m (2 Angebote) 
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr Innendurchmesser = 13mm Außendurchmesser = 20mm Material = EPDM Schlauchverwendung = Übertragung Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Einsatzbereiche = Ind...
RS Pro
9145556
ab € 50,45*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Schlauch, Ø 20mm 28mm Schwarz EPDM Übertragung 10 bar für Industrieausführung x 20m (2 Angebote) 
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr Innendurchmesser = 20mm Außendurchmesser = 28mm Material = EPDM Schlauchverwendung = Übertragung Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Einsatzbereiche = Ind...
RS Pro
9145559
ab € 83,61*
pro Stück
 
 Stück
ELRING DICHTUNG HEIZUNGSSCHLAUCH PASSEND FUER B 202.210 (1 Angebot) 
ELRING DICHTUNG HEIZUNGSSCHLAUCH PASSEND FUER B 202.210
Elring
202.210
ab € 4,37*
pro Stück
 
 Stück
BGS 6757 Trennwerkzeug für Heizungsschlauch Ford (2 Angebote) 
BGS 6757 Trennwerkzeug für Heizungsschlauch Ford Beschreibung: Werkzeug zum Trennen von Verbindungen an Heizungsschläuchen die Verbindungen befinden sich zwischen Spritzwand und Motor und sind ohne...
BGS Technic
6757
ab € 8,72*
pro Stück
 
 Stück
VAICO SCHLAUCH, WAERMETAUSCHER PASSEND FUER VW V10-5707 (1 Angebot) 
VAICO SCHLAUCH, WAERMETAUSCHER PASSEND FUER VW V10-5707
Vaico
V10-5707
ab € 15,38*
pro Stück
 
 Stück
VAICO SCHLAUCH, WAERMETAUSCHER V10-4811 (1 Angebot) 
VAICO SCHLAUCH, WAERMETAUSCHER V10-4811
Vaico
V10-4811
ab € 19,88*
pro Stück
 
 Stück
JUERGEN LIEBISCH GMBH HEIZUNGSSCHLAUCH PASSEND FUER OPEL 73597 (1 Angebot) 
JUERGEN LIEBISCH GMBH HEIZUNGSSCHLAUCH PASSEND FUER OPEL 73597
Jürgen Liebisch
73597
ab € 59,60*
pro Stück
 
 Stück
VAICO Schlauch Waermetauscher-Heizung Ford V25-0676 (1 Angebot) 
VAICO Schlauch Waermetauscher-Heizung Ford V25-0676
Vaico
V25-0676
ab € 14,75*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Heizungsschlauch KFZ
^

Der Heizungsschlauch der Fahrzeugheizung sorgt nicht nur für wohlige Wärme

Die Fahrzeugheizung gehört heute zur Grundausstattung der meisten Kraftfahrzeuge. Die durch sie erzeugte wohlige Wärme sorgt aber nicht nur für den entsprechenden Komfort. Auch die Sicherheit beim Fahren wird wesentlich erhöht, da die Heizung für freie Scheiben und somit eine einwandfreie Sicht sorgt. Eine zentrale Stelle für die Fahrzeugheizung bildet der sogenannte Heizklappenkasten oder auch Heizungskasten. In ihm kommen alle wichtigen Komponenten der Fahrzeugheizung zusammen. Der Wärmetauscher beispielsweise, der von der Kühlflüssigkeit des Fahrzeugmotors durchströmt wird, ist die eigentliche Wärmequelle. Der vom Gebläsemotor, der sich ebenfalls im Heizungskasten befindet, erzeugte Luftstrom durchströmt diesen Wärmetauscher. Die auf diese Weise gewonnene warme Luft wird durch mehrere Luftklappen und Kanäle im Heizungsgehäuse auf verschiedene Luftdüsen verteilt, die den Fahrzeuginnenraum an verschiedenen Stellen aufheizen sollen. Die Windschutzscheibe beispielsweise ist eine der wichtigsten Stellen, auf welche die Fahrzeugheizung wirkt. Entsprechende Düsen, die ihre warme Luft direkt auf die Fläche der Scheibe abgeben, sind es, die für eine freie Sicht sorgen. Natürlich müssen diese Düsen über entsprechende Verbindungsschläuche mit dem Heizklappenkasten verbunden werden, damit die Luft auch an verschiedene Stellen außerhalb des Heizungskastens übertragen werden kann. Häufig werden Heizungsschläuche auch dann benötigt, wenn beispielsweise zusätzliche Heizgeräte (Standheizungen) in Fahrzeuge eingebaut werden, welche direkt die Luft erhitzen. Die Übertragung der warmen Luft erfolgt dann über zusätzlich verlegte Heizungsschläuche.

Wichtige Eigenschaften des Heizungsschlauchs

Damit der Heizungsschlauch, der den Heizklappenkasten mit verschiedenen Düsen zur Abgabe der Heizungsluft verbindet, seine Aufgabe auch einwandfrei erfüllen kann, muss er bestimmte Eigenschaften besitzen. Er muss zum Beispiel ohne Probleme im Innenraum des Fahrzeugs verlegt werden können. Deshalb werden hier zum größten Teil auch flexible Schläuche eingesetzt. Nur vereinzelt werden Luftkanäle aus starren Materialien verwendet, die dann meist auch mit den entsprechenden Düsen direkt verbunden sind. Einige der angebotenen Heizungsschläuche bestehen aus kunststoffähnlichen Materialien. In einigen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, andere Varianten von Heizungsschläuchen einzusetzen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Wärme einer Standheizung abgeführt werden soll, welche direkt die Luft erwärmt. Direkt am Heizgerät bzw. an dessen Luftausgang entsteht zum Teil eine recht große Hitze, durch die hier eingesetzte Kunststoffschläuche beschädigt werden könnten.

Hinweise zum Verlegen von Heizungsschläuchen

Die angebotenen Heizungsschläuche bestehen zum Teil aus sehr dünnen und empfindlichen Materialien. Deshalb sollten Sie möglichst so verlegt werden, dass sie nicht durch scharfe Kanten beschädigt werden können. Außerdem sollten die Schläuche beim Verlegen nicht geknickt werden. Die Befestigung der Schläuche kann beispielsweise mit geeigneten Schlauchschellen erfolgen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.