Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 25mm 34mm Schwarz EPDM Übertragung 10 bar für Industrieausführung x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 25mm 34mm Schwarz EPDM Übertragung 10 bar für Industrieausführung x 20m
Artikel-Nr.:
     108EL-9145553
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9145553
EAN/GTIN:
     5056112265733
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Autoheizungsschlauch
Heizungsschlauch KFZ
KFZ-Heizungsschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 34mm
Material = EPDM
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einsatzbereiche = Industrieausführung
Erfüllte Normen = SAE J20 R3
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +120°C
Farbe = Schwarz
Länge = 20m
Verstärkt = Ja

RS Pro 20 m langes schwarzes Schlauchrohr, Automobilindustrie, Heizungsschlauch und Heißwasseranwendungen, 25 mm innerer Durchmesser.Benötigen Sie einen flexiblen und robusten Gummischlauch, der einfach zu installieren ist? Dieses schwarze Schlauchrohr von RS Pro kann schnell über Standard-Schlauchfittings angeschlossen werden. Der hochfeste, synthetisch verstärkte Kern eignet sich für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu -40 °C oder bis zu +120 °C. Dieser Schlauch bietet Ihnen die Langlebigkeit, die für den Einsatz in Heißwasser-, Heizungs- oder Kfz-Anwendungen erforderlich ist. Er besteht aus Synthetikgummi, das beständig gegen Hitze und Wetter ist und ist daher für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Das schwarze Schlauchrohr hat einen Innendurchmesser von 25 mm und eine Länge von 20 Metern. Er hat einen sicheren Betriebsdruck von 10 bar und einen Berstdruck von 30 bar. Dieser Schlauch ist Teil der RS Pro Serie und SAEJ20R3-konform, sodass er sicher für den Einsatz mit Öl und Kühlmittel ohne Abnehmen ist. Bewässerungssysteme, Kühleinheiten und Motor-Kühlmittelleitungen verwenden häufig diese Art von Schlauch.Eigenschaften und Vorteile• Geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +120 °C. • Aus synthetischem EPDM-Gummi (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) • hochfester, synthetisch verstärkter Kern • Rollenlänge: 20 m • Innendurchmesser von 25 mm • 10 bar Betriebsdruck und 30 bar Berstdruck • SAEJ20R3-konform für den Einsatz mit Öl und KühlmittelRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Wandstärke Die Wandstärke dieses Schlauches beträgt ca. 5,42mm
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
34mm
Material:
EPDM
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einsatzbereiche:
Industrieausführung
Erfüllte Normen:
SAE J20 R3
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+120°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
20m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 20m, wasserschlauch, gummischlauch 10 bar, 9145553, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, RH13ERBBK00, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 188,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,77*
€ 208,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
795540
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.