Kippschalter Serie 1820 Typ Marquardt 182. Material Gehäuse und Knebel: PA, schwarz, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert. Schaltleistung: 6,0 (4,0) A/250 VAC. Isolationswiderstand: min. 100 M ...
Breite des Frontplattenausschnitts: 21.7 mm Betätiger-/Kappenfarbe: Weiß Produktpalette: - Beleuchtung: Nicht beleuchtet Schaltermontage: Panelmontage Durchmesser des Frontplattenausschnitts: - Kon...
TRU COMPONENTS 1587664 TC-R13-2-05 Kippschalter 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St. Kippschalter 250 V/AC 1,5 A Lötanschluss Metall 250 V/AC Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse ·...
TRU COMPONENTS 1587678 TC-R13-28F-06 Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St. Kippschalter 250 V/AC 10 A Mit Führungsnut für Frontplatteneinbau. Technische Daten: Anschluss (Bauelemente...
Lieferung ohne Dichtungsscheibe und Dichtungskappe, bitte separat bestellen, Kippschalter, 3531-021N000, APEM Der Einbauschalter 3531-021N000 ist ein vielseitiger und zuverlässiger Kippschalter, de...