Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 647H/2 647H/2 Kippschalter 250 V/AC 10A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77816
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     647H/2
EAN/GTIN:
     4016138115482
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
min. 1000 MΩ/500 V
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
4.5 mm
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Lötöse
Einbau-Ø:
12 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse)
Elektrische Lebensdauer:
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 12,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 14,62*
1 Tag
1320
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,69*
1
€ 8,95*
ab € 9,62*
€ 21,36*
1 Tag
2591
1
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2067000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.